ABB - Tapa detector de movimiento Zenit KNX blanco - N2241.4 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2241.4 BL
Ref.Sonepar
930226
EAN
8427238100814
KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CLA224140N1101 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Placa de cubierta central, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Número RAL (similar): 9010, Adecuado para la conexión de pulsadores del sistema bus. Color: Blanco Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


