ABB - Tapa entrada cables columna interna 200x500mm - PFCF2051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 150 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PFCF2051
Ref.Sonepar
458330
EAN
8015646818270
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
150 mm
Altura:
10 mm
Grosor:
450 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


