ABB - Tapa entrada cables corredera 1000x700mm - PFCS1070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 950 mm
Altura - 290 mm
Grosor - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCS1070
Ref.Sonepar
458332
EAN
8015646787026
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
950 mm
Altura:
290 mm
Grosor:
15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


