ABB - Tapa entrada cables fija 1000x300mm - PFCF1030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 940 mm
Altura - 240 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF1030
Ref.Sonepar
223003
EAN
8015646786692
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
940 mm
Altura:
240 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


