ABB - TAPA ENTRADA CABLES FIJA 400X700MM - PFCF4070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 340 mm
Altura - 640 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF4070
Ref.Sonepar
1112524
EAN
8015646786524
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
340 mm
Altura:
640 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


