ABB - Tapa entrada cables fija 600x200mm - PFCF6020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 540 mm
Altura - 140 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF6020
Ref.Sonepar
978058
EAN
8015646786562
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
540 mm
Altura:
140 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


