ABB - Tapa entrada cables fija 600x500mm - PFCF6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 540 mm
Altura - 440 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF6050
Ref.Sonepar
168111
EAN
8015646786586
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
540 mm
Altura:
440 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


