ABB - Tapa entrada cables fija 600x700mm - PFCF6070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 540 mm
Altura - 640 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF6070
Ref.Sonepar
306663
EAN
8015646786739
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
540 mm
Altura:
640 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


