ABB - Tapa entrada cables fija, A=300, P=900 - PFCF3090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 240 mm
Altura - 840 mm
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF3090
Ref.Sonepar
1029018
EAN
8015646786487
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
240 mm
Altura:
840 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


