ABB - Tapa entrada cables fija, A=400, P=900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PFCF4090
Ref.Sonepar
1307794
EAN
8015646786531
System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia PFCF4090 está relacionada con Sistemas de distribución eléctrica (incluidos cuadros de control), tratándose de un/una Brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características técnicas son: Altura: 840 mm. Tipo de fileteado: Ninguno. Tratamiento de superficie: Galvanizado. Material: Acero. Anchura: 340 mm. Tipo: Otros. Profundidad: 2 mm. Modelo: Ciego.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


