ABB - Tapa fija entrada cable IS2 1000x400mm - EF1042
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 240 mm
Altura - 1000 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF1042
Ref.Sonepar
265271
EAN
8015646676252
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
240 mm
Altura:
1000 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


