ABB - Tapa fija entrada cable IS2 800x600mm - EF8062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Tipo - Otros
Anchura - 440 mm
Altura - 800 mm
Grosor - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EF8062
Ref.Sonepar
253278
EAN
8015646676320
Modelo:
Ciego
Tipo:
Otros
Anchura:
440 mm
Altura:
800 mm
Grosor:
600 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


