ABB - Tapa final PS-END - 2CDL200001R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 0
Longitud - 8 mm
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL200001R0001
Ref.Sonepar
456705
EAN
4016779514729
Número de fases:
0
Longitud:
8 mm
Aislado:
sí
Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDL200001R0001 concretamente, se trata de un/a accesorios para barras colectoras. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Pieza final de cubierta de protección antigolpes, Accesorio Fabricado en Alemania (DE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


