ABB - Tapa final PS-END1 - 2CDL200001R0002

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 0

  • Longitud - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDL200001R0002

Ref.Sonepar

456706

EAN

4016779570114

Número de fases:

0

Longitud:

8 mm

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDL200001R0002 concretamente, se trata de un/a accesorios para barras colectoras. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Pieza final de cubierta de protección antigolpes, Accesorio Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB