ABB - Tapa intermedia UZA636 UK600 con 3 filas - 2CPX031125R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 546 mm
Anchura - 306 mm
Profundidad - 34 mm
Número de filas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031125R9999
Ref.Sonepar
935288
EAN
4011617311256
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
546 mm
Anchura:
306 mm
Profundidad:
34 mm
Número de filas:
3
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Blanco
Transparente:
no


