ABB - TAPA MODULO ENTRADAS/SALIDAS+USB SKY AI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8568.3 AI
Ref.Sonepar
1099302
EAN
8427238136202
Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA856830A1401 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Placa de cubierta central, Uso: USB, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Tipo de fijación: Fijación mediante rosca, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos. Color: Acero inoxidable Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


