ABB - Tapa pasacables membrana TZ101 TWINLINE - 2CPX010450R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Membrana
Tipo - Recto
Anchura - 223 mm
Altura - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX010450R9999
Ref.Sonepar
218697
EAN
4011617104506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Membrana
Tipo:
Recto
Anchura:
223 mm
Altura:
147 mm
Grosor:
3 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
0
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0...0 mm
Tipo de rosca:
Ninguno
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0


