ABB - Tapa pasacables tubos rígida MISTRAL41W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 448 mm
Altura - 438 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SLM004100A1951
Ref.Sonepar
726448
EAN
8000126145687
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
448 mm
Altura:
438 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SLM004100A1951 concretamente, se trata de un/a brida de inserción para caja pequeña/armario de control. Sus características son: Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Tipo: Recto, Material: Plástico, Anchura: 448mm, Altura: 438mm, Profundidad: 292mm Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


