ABB - Tapa pasacables TZ106 metálico TWINLINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Tipo - Recto
Anchura - 223 mm
Altura - 147 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX010458R9999
Ref.Sonepar
218699
EAN
4011617104582
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Tipo:
Recto
Anchura:
223 mm
Altura:
147 mm
Grosor:
3 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


