ABB - TAPA TOMA VDI SIMPLE ALBA GRIS MATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8955 GR
Ref.Sonepar
1113630
EAN
8427238270326
ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA895500A1801 es una inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas: Composición: Placa de cubierta central, Uso: HDMI, Dirección de salida: Recto, Campo de etiquetado: Sin campo de indicación, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Mate, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Adecuado para el número de tomas/acoplamientos: 1, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color negro. Fabricado en Alemania.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


