ABB - Tapa ventanas MISTRAL41W 12 módulos - 1SPE007715F5650
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9016
Anchura - 230 mm
Anchura en módulos - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SPE007715F5650
Ref.Sonepar
199425
EAN
8712507128171
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Anchura:
230 mm
Anchura en módulos:
12
Altura:
50 mm
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SPE007715F5650 concretamente, se trata de un/a tapa de regleta regulable para instalación de medidor/distribuidor. Sus características son: Material: Plástico, Anchura: 230mm, Altura: 50mm, Número RAL: 9016, Anchura de unidades de división: 12 Fabricado en Países Bajos (NL).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


