ABB - Tapa ventanas ZA1P5 gris con 12 módulos (5u) - 2CPX062384R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 215 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX062384R9999
Ref.Sonepar
288804
EAN
4011617623847
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
215 mm
Anchura en módulos:
12
Altura:
55 mm
Cubierta de la ranura ZA1P5 12PLE. Placas de obturación, 12 unidades de separación para 12 unidades espaciales cada una, rompibles, color: gris claro, RAL 7035 para cerrar ranuras de dispositivo de 45 mm libres.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


