ABB - Tapa ventanas ZA2 1m RAL7035 - 2CPX038231R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX038231R9999
Ref.Sonepar
458943
EAN
4011617382317
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
1000 mm
Anchura en módulos:
55
Altura:
55 mm
Placas de obturación ZA2 1000mm, con unidades de separación para unidades espaciales cada una, medidor de carrera, rompible, color: gris claro, RAL 7035 para cerrar ranuras de dispositivo de 45 mm libres.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


