ABB - Tapa ventanas ZA3P5 blanco con 12 módulos (5u) - 2CPX062385R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Blanco
Número RAL - 9016
Anchura - 216 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX062385R9999
Ref.Sonepar
458963
EAN
4011617623854
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Anchura:
216 mm
Anchura en módulos:
12
Altura:
55 mm
Cubierta de la ranura ZA3P5 12PLE. Placas de obturación, 12 unidades de separación para 12 unidades espaciales cada una, rompibles, color: blanco, RAL 9016 para cerrar ranuras de dispositivo de 45 mm libres.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


