ABB - Tapa zócalo chapa 100x800mm para armario AM2 - ZN8000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base frontal/posterior
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 0
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZN8000
Ref.Sonepar
199562
EAN
8015646773135
Modelo:
Base frontal/posterior
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
115 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
830 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
115 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
830 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


