ABB - TC de núcleo partido CT1M-S-120 1500 /5

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad nominal primaria - 1500 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Factor delimitador de sobrecarga - FS 10

  • Número de entradas primarias - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSG280845R1000

Ref.Sonepar

1301150

EAN

8012542808459

Intensidad nominal primaria:

1500 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Factor delimitador de sobrecarga:

FS 10

Número de entradas primarias:

1

El CT1M-S-120 1500 es un transformador de corriente conforme a la norma IEC 61869-2, que permite transformar corrientes primarias en corrientes secundarias de .../5 A para la medición indirecta de parámetros eléctricos de la red. Presenta unas dimensiones de 155 mm de ancho, 198 mm de alto y 40 mm de profundidad, con un peso neto de 1,83 kg. El equipo cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, y contiene sustancias por encima del 0,1 % en masa según el Reglamento REACH.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB