ABB - TECHO/BASE ABIERTO IP65, A=800MM,P=900MM - PTBO8090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 900 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 900 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTBO8090
Ref.Sonepar
901474
EAN
8015646782670
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
900 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


