ABB - Techo base abierto IP66 800x700mm - PTBO8070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 800 mm
Altura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PTBO8070
Ref.Sonepar
458431
EAN
8015646782663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
800 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
700 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
700 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


