ABB - Techo base ciego IP30-41 600x700mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 600 mm
Profundidad - 13.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTBB6070
Ref.Sonepar
156619
EAN
8015646782236
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
600 mm
Profundidad:
13.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
700 mm
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


