ABB - TECHO/BASE CIEGO IP30_41, A=800, P=700 - PTBB8070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 881 mm
Altura - 781 mm
Profundidad - 13.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTBB8070
Ref.Sonepar
156643
EAN
8015646782281
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
881 mm
Altura:
781 mm
Profundidad:
13.5 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
700 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


