ABB - Techo base ciego IP65 600x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 1800 mm
Profundidad - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTBB6036
Ref.Sonepar
194636
EAN
8015646782885
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Aluminio
Color:
Gris
Número RAL:
7012
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


