ABB - TECLA ELECTRÓNICA ALBA BLANCO BRILLO - 8930 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8930 BL
Ref.Sonepar
1113593
EAN
8427238271736
ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA893000A1101 es una elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas: Modelo: Botón pulsador único, Uso: Botón interruptor/pulsador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ventana de control / salida de luz, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Sin tratamiento, Ejecución de la superficie: Brillante, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK00. Color blanco. Fabricado en Alemania.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


