ABB - Tecla interruptor de tarjeta con visor Serie Alba blanco brillo - 8914 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8914 BL
Ref.Sonepar
1259555
EAN
8427238264073
Tecla interruptor de tarjeta con visor Serie Alba blanco brillo. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA891400A1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Anchura: 69.5 mm. Impresión/marcado: Símbolo "puerta". Profundidad: 25.13 mm. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Color: Blanco. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Altura: 69.5 mm. Acabado de superficie: Brillante. Modelo: Tarjeta de hotel. Libre de halógenos.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


