ABB - Tecla interruptor ON-OFF Serie Alba blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8901.2 BT
Ref.Sonepar
1244127
EAN
8427238269948
Tecla interruptor ON-OFF Serie Alba blanco mate. ALBA es la nueva línea de interruptores de Niessen que mira al futuro. Un diseño atemporal basado en materiales sostenibles. Una contribución real del diseño para mejorar nuestras vidas, en armonía con el medio ambiente. La referencia 2CLA890120A1001 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Elemento de control/cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características técnicas son: Uso: Botón interruptor/pulsador. Resistencia al impacto (IK): IK00. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Profundidad: 26.56 mm. Impresión/marcado: Símbolo " 0 ". Color: Blanco. Modelo: Balancín único. Material: Plástico. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Decoración. Calidad del material: Termoplástico. Altura: 69.5 mm. Anchura: 68.63 mm. Libre de halógenos.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


