ABB - TECLA PULS.VISOR SIMB.LUZ SKY NIESSEN - 8504.4 CM

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - TECLA PULS.VISOR SIMB.LUZ SKY NIESSEN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8504.4 CM

Ref.Sonepar

1099300

EAN

8427238227702

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA850440A1901 concretamente, se trata de un/a elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos. Sus características son: Modelo: Balancín único, Impresión/marcado: Símbolo "luz", Uso: Botón interruptor/pulsador, Tipo de fijación: Montaje con abrazadera, Ventana de control / salida de luz, Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Resistencia al impacto (IK): IK04. Color: Verde Fabricado en España.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB