ABB - TEF4S-ON TEMPO. MONTAJE FRONTAL CONT. AF

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Funcionamiento retardado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.1...100 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBN020113R1000

Ref.Sonepar

1156303

EAN

3471523130647

Función de conmutación:

Funcionamiento retardado

Configuración de la hora desde/hasta:

0.1...100 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia 1SBN020113R1000 está relacionada con Relés, tratándose de un/una Bloque temporizador. Sus características técnicas son: Modo de acción: Electrónico. Tiempo de respuesta: 0.1 s. Función de conmutación: Funcionamiento retardado. Número de contactos normalmente cerrados: 1. Número de contactos normalmente abiertos: 1. Tiempo de respuesta: 100 s.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB