ABB - Tejadillo armario 600x250mm SR RAL 7035 rugoso - TT6025K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 305 mm
Altura - 55 mm
Profundidad - 605 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TT6025K
Ref.Sonepar
701820
EAN
8015646736567
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
305 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
605 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


