ABB - TEJADILLO ARMARIO GEMINI, TAMAÑO 2 Y 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 375 mm
Altura - 51.5 mm
Profundidad - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0452A00
Ref.Sonepar
1168422
EAN
8000126277470
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
375 mm
Altura:
51.5 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


