ABB - TEJADILLO ARMARIO GEMINI, TAMAÑO 5 - 1SL0455A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 500 mm
Altura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
54 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0455A00
Ref.Sonepar
997582
EAN
8000126270877
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
330 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


