ABB - Tejadillo armario SRX 600x300, ac. inox.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Tejadillo armario SRX 600x300, ac. inox.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TT6030X

Ref.Sonepar

1220968

EAN

8015646775740

La referencia TT6030X está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Elemento de techo / suelo (carcasa/armario de control). Sus características técnicas son: Material: Acero inoxidable. Altura: 55 mm. Apto para revestimiento de tejado. Color: Acero inoxidable. Ejecución de la superficie: Sin tratamiento. Color: Acero inox. Profundidad: 300 mm. Anchura: 600 mm. Adecuado para instalaciones en exteriores.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB