ABB - Teléfono manos libres con 4 pulsadores plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - no
Sistema de instalación - 2 cables
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Con función de memoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W2154 PL
Ref.Sonepar
996388
EAN
6955891805354
Con vídeo:
no
Sistema de instalación:
2 cables
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Con función de memoria:
no
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Compatible con audífonos:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
no
Color:
Plata
Tipo de interfaz:
Otros
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
no
Tono de llamada específico:
sí
Dispositivo complementario:
no
Control de volumen:
sí
Con pantalla táctil:
no
Anchura:
81 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
22 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


