ABB - Telerr. PLS+ 16A 2NA 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 1
N° contactos normalmente abiertos - 2
Frecuencia tensión de control 1 - 50...50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ372000R2012
Ref.Sonepar
919808
EAN
5413656856160
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Frecuencia tensión de control 2:
50...50 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
396...396 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2730 VA
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


