ABB - Temporizador CT-SDS-23P 380-440V CA 2 contactos neutros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Anchura en módulos - 0
Montaje frontal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR740211R2300
Ref.Sonepar
745619
EAN
4016779851756
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
no
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Anchura en módulos:
0
Montaje frontal:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
no
Función de retardo en desenergización:
no
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
sí
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
no
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
no
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...600 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
380...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
380...440 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
2
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
no
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
250...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
250...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
4 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
0 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
0 VA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
103.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


