ABB - Terminal anterior para cable CuAl 1x35-95mm² (4 piezas) - 1SDA051447R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
A prueba de contactos - no
Altura - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA051447R1
Ref.Sonepar
195883
EAN
8015644518677
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
A prueba de contactos:
no
Altura:
2 mm
ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. Made in Italy (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


