ABB - Terminal AST50/15

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura de pletina - 17...17 mm

  • Apto para - Otros

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 80 A

  • Compatible para conexión conductor redondo - sí

  • Compatible para conexión conductor en sección - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDL200001R5015

Ref.Sonepar

1325735

EAN

4016779656511

Anchura de pletina:

17...17 mm

Apto para:

Otros

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

80 A

Compatible para conexión conductor redondo:

sí

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

El AST50/15 es un terminal de conexión tipo borna de barras diseñado para aplicaciones de distribución eléctrica en entornos industriales y comerciales. Este terminal de alimentación compacto ofrece una solución fiable para la conexión de conductores en sistemas de baja tensión, con un peso neto de 0,022 kilogramos que facilita su instalación y manejo. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales europeas. Diseñado. este componente pertenece a la categoría WEEE de equipos pequeños sin dimensiones externas superiores a 50 cm, permitiendo una integración versátil en cuadros eléctricos y sistemas de distribución.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB