ABB - Termostato de habitación empotrado con 5 entradas

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6109/05-500

Ref.Sonepar

980701

EAN

4011395208731

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con funcionamiento local:

sí

Con protección contra robo/desmantelamiento:

sí

Con indicación LED:

no

Con visualizador:

sí

Número de entradas digitales:

5

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Sensor externo:

sí

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

sí

Servicio paralelo posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

sí

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006181A0013 concretamente, se trata de un/a control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Elemento básico, Material: Plástico, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Mate, Con visualizador, Sistema de bus KNX, Número de entradas digitales: 5, Sensor externo, Ajuste manual del valor de consigna, Operación paralela posible, Con operación local. Color: Negro Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB