ABB - Termostato Fan Coil ClimaECO con ruleta - SAF/A 1.0.1-24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SAF/A 1.0.1-24
Ref.Sonepar
974690
EAN
4011395252116
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con funcionamiento local:
sí
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Con indicación LED:
no
Con visualizador:
no
Número de entradas digitales:
0
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Sensor externo:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
no
Servicio paralelo posible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión de bus incluida:
no
Consumo de energía en standby (solstandby):
0 W
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
0 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


