ABB - Termostato IS2 NA IP30 -10A80C RAL 7035 - EN0101K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Termostato IS2 NA IP30 -10A80C RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Termostato

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de nominal a CC - 0...0 V

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EN0101K

Ref.Sonepar

155590

EAN

8015646747242

Modelo:

Termostato

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

0...0 V

Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de nominal a CC:

0...0 V

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Valor de configuración ajustable para humedad relativa del aire:

0...0 %

Rango de ajuste de temperatura:

-10...80 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con indicación digital:

no

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EN0101K concretamente, se trata de un/a termostato / higrostato (armario de distribución). Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB