ABB - TERRA 124-CCS2+CHADEMO - HC UPGRADE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 135 kW
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 120 kW
Anchura - 565 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AGC102226
Ref.Sonepar
1102779
EAN
8719874452502
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
135 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
120 kW
Anchura:
565 mm
Altura:
1900 mm
Profundidad:
880 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
1
Número de tomas de corriente Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Número de diferenciales tipo A:
2
Longitud del cable de carga:
4 m
Número de diferenciales tipo B:
0
Con interruptor automático:
sí
Con contador de energía:
sí
Enchufar y cargar (ISO 15118):
no
Con visualizador:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


