ABB - TF140DU-110-V-1000 RELE SOBRECARGA ATEX

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAZ431301R1002

Ref.Sonepar

1282305

EAN

4013614499524

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

1

Clase de liberación:

CLASE 10 A

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB…N). La referencia 1SAZ431301R1002 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Relé de sobrecarga térmica. Sus características técnicas son: Número de contactos auxiliares como contacto de cambio: 1. Número de contactos auxiliares normalmente abiertos: 1. Función reset pulsador. Función reset automática. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión roscada. Rango de corriente ajustable: 80 A. Clase de disparo: CLASS 10 A. Rango de corriente ajustable: 110 A. Tensión de servicio nominal máxima Ue: 690 V. Tipo de montaje: Acoplamiento directo. Número de contactos auxiliares normalmente cerrados: 1.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB